適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ