分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
発送が早いメーカー品であり問題なく使用できました。