曜日別特売
SB-913 消火器三角柱型(大) 山陽商会(AMENITY COX) 11667200

SB-913 消火器三角柱型(大) 山陽商会(AMENITY COX) 11667200
SB-913 消火器三角柱型(大) 山陽商会(AMENITY COX) 11667200

消火器三角柱型(大)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11667200品番SB-913
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

三角柱タイプ

用途二方向に消火器の文字が視認できます材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)300横(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする