※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)40注文コード11672945品番CA2BH40-300
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径が126種類から選べます他の種類を見る ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。