SF-PRO-2P-30KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-PRO-2P-30KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674443
SF-PRO-2P-30KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674443

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台注文コード11674443品番SF-PRO-2P-30KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,968,000販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
869,800
出力(kW)30電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)2周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋外枠番180LDブレーキブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)720寸法H(mm)381適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法A(mm)349.5寸法F(mm)139.5寸法S(mm)55m6寸法D(mm)406定格電流(A)108/106/96/94寸法E(mm)139.5寸法B(mm)258寸法C(mm)180寸法X(mm)4寸法T(mm)10寸法W(mm)16寸法Z(mm)14.5寸法M(mm)341寸法N(mm)323寸法I(mm)-寸法J(mm)58寸法G(mm)111寸法K(mm)-寸法Q(mm)110回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法R(mm)70.5寸法U(mm)6塗装色マンセル N7寸法XB(mm)121周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)487標高(m)1000以下寸法KA(mm)184雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)PF2寸法KG(mm)432寸法ML(mm)-寸法QK(mm)90周囲温度(℃)-30~40ベアリング呼び番号負荷側/6312ZZC3、反負荷側/6311ZZ運転(定格)S1連続定格回転速度(min-1[r.p.m])2960/3555/3565/3565防水性IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11674504
2025-05-06
用途: 排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする