ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
(1件のレビュー)
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台
注文コード
11674468
品番
SF-PRO-2P-45KW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,074,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
この商品は
出力・電圧・極数
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
45
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230/400/400/440/460
極数(P)
2
周波数(Hz)
50/60/60/60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋外
枠番
200LD
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
寸法L(mm)
750.5
寸法H(mm)
421
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
寸法A(mm)
355
寸法F(mm)
152.5
寸法S(mm)
55m6
寸法D(mm)
446
寸法E(mm)
159
寸法B(mm)
279.5
寸法C(mm)
200
寸法X(mm)
4
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
16
寸法Z(mm)
18.5
寸法M(mm)
390
寸法N(mm)
361
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
64
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
-
寸法Q(mm)
110
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
寸法R(mm)
395.5
寸法U(mm)
6
塗装色
マンセル N7
寸法XB(mm)
133
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
耐熱クラス
155(F)
寸法KL(mm)
567
標高(m)
1000以下
寸法KA(mm)
145
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
寸法KD(mm)
PF2
寸法KG(mm)
487
寸法ML(mm)
-
寸法QK(mm)
90
周囲温度(℃)
-30~40
ベアリング呼び番号
負荷側/6312ZZC3、反負荷側/6312ZZC3
運転
(定格)S1連続
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2965/3560/3570/3570
防水性
IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工
税込
¥
25,278
~
¥
22,980
~
小型DCモーター
GB
税込
¥
549
~
¥
499
~
DCモーター
マブチモーター
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
DCモーター 3VDC
LINKMAN
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
ミニ振動モーター(2.0mm)
Seeed Studio
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
ミニ振動モーター(2.7mm)
Seeed Studio
税込
¥
241
¥
219
バスケットへ
富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機
税込
¥
28,578
~
¥
25,980
~
ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm
ロボテナ
税込
¥
1,044
¥
949
バスケットへ
ロボットアームクランプ RACシリーズ
竹内工業
税込
¥
1,428
¥
1,298
ブラシレスモータードライバー TG-611B用
ツカサ電工
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
シンクロナスモータ
Nidec
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
詰替用マシンツールフィルター(45枚入)
エスティジェイ
税込
¥
23,078
~
¥
20,980
~
エアウォッシュフィルター(4枚入)
エスティジェイ
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
マシンツールフィルター(45枚入)
エスティジェイ
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
マニュアルローラーMRⅡ
エスティジェイ
税込
¥
10,008
~
¥
9,098
~
小型振動モーター
GB
税込
¥
593
¥
539
バスケットへ
ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)
Seeed Studio
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
ギヤード・モーター
GB
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)
GB
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
汎用モーター
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
11674504
2025-05-06
用途:
排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業
モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
マイページ