曜日別特売
SF-PRO-4P-2.2KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-PRO-4P-2.2KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674504
SF-PRO-4P-2.2KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674504

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード11674504品番SF-PRO-4P-2.2KW-200V
参考基準価格(税別)¥171,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)4周波数(Hz)50/60/60/60取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋外枠番100Lブレーキブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)366寸法H(mm)203.5適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法A(mm)173寸法F(mm)70寸法S(mm)28j6寸法D(mm)207定格電流(A)9.6/8.8/8.4/8.4寸法E(mm)80寸法B(mm)131寸法C(mm)100寸法X(mm)4寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)12寸法M(mm)200寸法N(mm)180寸法I(mm)230寸法J(mm)40寸法G(mm)6.5寸法K(mm)45寸法Q(mm)60回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法R(mm)193寸法U(mm)4塗装色マンセル N7寸法XB(mm)63周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)寸法KL(mm)185標高(m)1000以下寸法KA(mm)-雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)PF3/4寸法KG(mm)136寸法ML(mm)212寸法QK(mm)45周囲温度(℃)-30~40ベアリング呼び番号負荷側/6206ZZ、反負荷側/6205ZZ運転(定格)S1連続定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1755防水性IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11674504
2025-05-06
用途: 排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする