※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-PRO-6P-5.5KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674662 SF-PRO-6P-5.5KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 11674662

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)5.5 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)6 注文コード11674662 品番SF-PRO-6P-5.5KW-200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥475,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は出力・電圧・極数など73種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)5.5 電源三相 電圧(V)200/200/220/230 極数(P)6 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋外 枠番132M ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 寸法L(mm)488.5 寸法H(mm)265 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 寸法A(mm)230.5 寸法F(mm)89 寸法S(mm)38k6 寸法D(mm)266 定格電流(A)24.2/22/21/21 寸法E(mm)108 寸法B(mm)174 寸法C(mm)132 寸法X(mm)4 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)256 寸法N(mm)218 寸法I(mm)288 寸法J(mm)40 寸法G(mm)6.5 寸法K(mm)45 寸法Q(mm)80 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 寸法R(mm)258 寸法U(mm)5 塗装色マンセル N7 寸法XB(mm)89 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス130(B) 寸法KL(mm)223 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)- 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)PF1 寸法KG(mm)177 寸法ML(mm)268 寸法QK(mm)63 周囲温度(℃)-30〜40 ベアリング呼び番号負荷側/6208ZZ、反負荷側/6207ZZ 運転(定格)S1連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])965/1160/1170/1170 防水性IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11674504
2025-05-06
用途:
排気ファン
電気・ガス・熱供給・水道業

モーター軸が数年前に規格が変わり
太くなっており旧プーリーを合わせるのに
苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする