※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード11677066 品番CA2B40-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,050
この商品はストロークなど189種類から選べます 他の種類を見る

ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

ストローク長さの許容差
〜250ST:+1.0/-0
251〜1000ST:+1.4/-0
1001〜1500ST:+1.8/-0
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 付属品ロッド先端ナット 接続口径RC1/4 取付支持形式基本形 クッションエアクッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 寸法A(mm)30 寸法F(mm)10 寸法D(mm)16 寸法E(mm)32 寸法M(mm)11 寸法N(mm)27 使用流体空気 寸法J(mm)M8×1.25 寸法G(mm)15 寸法K(mm)6 寸法H1(mm)8 保証耐圧力(MPa)1.5 取付金具基本形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70 給油不要(無給油) 寸法AL(mm)27 寸法□B(mm)60 寸法B1(mm)22 寸法□C(mm)44 寸法KA(mm)14 寸法MM(mm)M14×1.5 磁石内蔵有無
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11677066 CA2B40-100 50900096 CA2B40-100Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4 SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする