スーパーシャイナーA2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11685144 品番A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880,000

11kgと軽量ですが2000Wの余裕あるハイパワーです。
出力の範囲内で、二人同時作業が可能です。電計処理時間を大幅に短縮も可能です。
スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対策。
出力を表示して、電解処理品質の向上に一役のデジタル表示設計。
耐久に優れたシートパネル採用機種で、より良い新設計です。
操作はパネルスイッチを用途や電解液に合わせて押すだけの簡単親切設計です。
オプション品のリモコンを接続し、タンク内で作業している状況でも電源器の出力のON・OFF及びクリーナー(極性切替)操作が可能です。

質量(kg)11 最大出力(W)2000 入力単相100・200V/15A(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大197(167)×幅368(363)×奥行307(307) ()内はケース寸法

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

焼け取りから孔食まで
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする