2.5インチ SSD SATAタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11688522 品番PC-SSD4000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)70以下 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69.85×100×9.50 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-40〜85 保存温度(℃)-40〜85 電源(V)DC5±10% 消費電力150mW(Max.)(Sleep)、750mW(Max.)(read)、750mW(Max.)(write) 腐食性ガスないこと 耐振動性能15G以下(動作時) 耐衝撃性1500G以下(非動作時) メモリ容量(MB)3840(LBA)、3839(CHS) 読取速度(MB/s)40 書込速度(MB/s)15 NAND型フラッシュメモリ寿命5×104 書換え回数768×106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする