質量(g)70以下
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69.85×100×9.50
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-40〜85
保存温度(℃)-40〜85
電源(V)DC5±10%
消費電力150mW(Max.)(Sleep)、750mW(Max.)(read)、750mW(Max.)(write)
腐食性ガスないこと
耐振動性能15G以下(動作時)
耐衝撃性1500G以下(非動作時)
メモリ容量(MB)7680(LBA)、7679(CHS)
読取速度(MB/s)40
書込速度(MB/s)15
NAND型フラッシュメモリ寿命5×104回
書換え回数1536×106回