質量(g)50
使用温度範囲(℃)0〜50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
消費電流(mA)200(JP1 1-2ショートの場合)(DC3.3V)、200(JP1 2-3ショートの場合)(DC5V)
アズワン品番64-8864-11
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)
対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V、+3.3V 仕様)