CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
バッファアンプ機能増設ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11691164
品番
ATBA-32F
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×70×22(ただし、突起物含まず)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0〜50
入力電圧範囲(V)
-10〜10
入力電圧(V)
±15
消費電流(mA)
850(Max.)(DC5V)
入力チャネル数
32ch(シングルエンド)、16ch(差動)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上