CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
指向性八木アンテナ 2.4GHz
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11692178
品番
FX-ANT-A3
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
質量(g)
約900
タイプ
8エレメント八木型
使用温度範囲(℃)
-30〜70
アンテナ利得(dBi)
12
インピーダンス(Ω)
50
周波数帯域(GHz)
2.4帯