絶縁型RS-232Cマイクロコンバーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11692232 品番COM-1P(USB)H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時) 使用温度範囲(℃)0〜50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時) 消費電流(mA)280(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC300V 使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス) 転送速度(Mbps)12(フルスピードモード) 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数1ch×RS-232C 使用湿度範囲(%RH)10〜90(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-01
用途:
機器の修理、メンテナンス

普通に使えたのがありがたいです。使用感、性能に不満はありません。

改良点を挙げろと言われると、変換無しの雄タイプがあると良いです。PCに固定できる為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする