絶縁型RS-422A/485マイクロコンバーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11692266 品番COM-1PD(USB)H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。
1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。
添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。
このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。

接続USB 機能RS-422A、485 伝送速度(bps)300〜921600 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 絶縁性能絶縁耐サージ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11692266
2023-02-01
用途:
検査の時

問題なく安定して使用できます。
金額がもう少し安くなると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする