※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

(2件のレビュー)
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 減速比1/10 注文コード11700693 品番GP32-150-10A 200V
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は出力・減速比など191種類から選べます 他の種類を見る

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。

出力(kW)1.5 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 減速比1/10 周波数(Hz)50/60 軸の形状標準 取付方式横型脚取り付け ブレーキ有無 使用環境屋外型 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180 軸径(Φmm)32 極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 設置場所屋外 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20〜40 定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.4 端子箱付き(負荷側より見て左側)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11700693
2017-08-24
用途:
穀物の搬送機
サービス業

一流メーカー品で間違いない。
長寿命は実績で証明済み、安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
11698803
2017-11-24
用途:
工作機械の駆動用
個人のお客様

ホームページでは、翌日出荷となっていたが、実際は、納期が、1か月近く掛かり、とても間に合わない。正確で迅速な納期情報が、信頼を得る方法である。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする