曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(メッシュ)200注文コード11706433品番P-F-TSF-06-200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タンク上面に直接取付けるフィルタです。
縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。
エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。
ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。
リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa
インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。

口径d(Φmm)Rc 3/4寸法do(mm)Rc 1寸法H(mm)234寸法H1(mm)147寸法H2(mm)87寸法H3(mm)40寸法H4(mm)47寸法A(mm)70寸法D(mm)102寸法B(mm)50寸法C(mm)36d2×LM8×19寸法D1(mm)135寸法D2(mm)125寸法D3(mm)105寸法d3(mm)9.6寸法T(mm)10抜代E(mm)255寸法h(mm)145寸法D3(Φmm)76質量(kg)3ろ過精度(メッシュ)200ろ過材の種類金網(SUS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする