曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)85ろ過材の種類一般ろ紙注文コード11707718品番P-F-352-B-06-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。

口径d(Φmm)Rc3/4寸法A(mm)112寸法B(mm)112寸法D(mm)92.4寸法F(mm)12寸法G(mm)15寸法4-d1×l(mm)B10×15寸法L(mm)207寸法L1(mm)28抜代E(mm)100寸法d2(mm)27.7寸法l1(mm)9寸法T(mm)18寸法d3(mm)76寸法h(mm)140質量(kg)3.8標準流量(L/min)85ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする