曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)155ろ過材の種類一般ろ紙注文コード11707754品番P-F-352-A-10-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。

口径d(Φmm)Rc1 1/4寸法A(mm)130寸法B(mm)130寸法D(mm)110寸法F(mm)15寸法G(mm)17寸法4-d1×l(mm)B10×13寸法L(mm)286寸法L1(mm)38抜代E(mm)100寸法d2(mm)43.2寸法l1(mm)9寸法T(mm)18寸法d3(mm)92寸法h(mm)204.2質量(kg)8.3標準流量(L/min)155ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする