P-UM-03-10U フィルタエレメント 大生工業 11708716

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)25注文コード11708716品番P-UM-03-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

寸法d1(mm)62.2質量(kg)8.9寸法L(mm)85.3寸法H(mm)195寸法a(mm)-寸法A(mm)120寸法D(mm)92寸法E(mm)190寸法B(mm)116寸法C(mm)61寸法W(mm)45寸法b(mm)-寸法H1(mm)49寸法h(mm)85.3寸法H2(mm)146ろ過材の種類一般ろ紙口径d(Φmm)Rc3/8標準流量(L/min)25d2×lM10×15ろ過精度(μ)10d4×LM10×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする