フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)600注文コード11708926品番P-UM-20B-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

寸法d1(mm)124質量(kg)37寸法L(mm)304.5寸法H(mm)528寸法a(mm)25寸法A(mm)215寸法D(mm)165.2寸法E(mm)530寸法B(mm)176寸法C(mm)95寸法W(mm)90寸法b(mm)40寸法H1(mm)96寸法h(mm)304.5寸法H2(mm)432ろ過材の種類一般ろ紙口径d(Φmm)Rc2 1/2標準流量(L/min)600d2×lM12×20ろ過精度(μ)10d4×LM16×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする