曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10標準流量(L/min)125注文コード11709434品番P-UH-08B-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。

口径d(Φmm)Rc1寸法H(mm)287寸法H1(mm)65寸法H2(mm)222寸法A(mm)125寸法B(mm)116寸法C(mm)61寸法D(mm)92寸法W(mm)45寸法a(mm)-寸法b(mm)-d2×lM10×15寸法E(mm)290寸法h(mm)155.3寸法d1(mm)62.2d4×LM12×45標準流量(L/min)125質量(kg)12.2ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする