曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個標準流量(L/min)55注文コード11710642品番P-G-3502-2-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最高使用圧力35MPa
インパルス試験35MPa×107回
下抜式T形フィルタです。
配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。

寸法d1(mm)-寸法d2(mm)15A寸法L(mm)196寸法l1(mm)32寸法A(mm)110寸法l(mm)115寸法F(mm)11寸法G(mm)14寸法T(mm)19寸法t(mm)9寸法P(mm)38.1寸法C(mm)17.4寸法d3(mm)M8×23質量(kg)6.9標準流量(L/min)55ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする