曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)20標準流量(L/min)27注文コード11711272品番P-GF-A-03-3-20U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最高使用圧力25MPa
インパルス試験25MPa×107回
エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。
マニホールド取付形です。
対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面)
GF-03:P-AG-06-2-A
GF-06:P-AH-08-2-A
マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。
取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100
GF-06:M10×80
フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。
本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。

寸法H(mm)288寸法h(mm)56寸法D(mm)76寸法d1(mm)60.5寸法l(mm)212寸法d2(mm)45(45.3)寸法M(mm)78寸法M1(mm)82寸法R(mm)42.9寸法N(mm)88寸法N1(mm)93寸法G(mm)66.7寸法J(mm)28.6寸法O(mm)16寸法P(mm)26.5寸法S(mm)1.8寸法K(mm)31.8寸法d3(mm)11寸法T(mm)対辺36六角抜代E(mm)225質量(kg)5.3標準流量(L/min)27ろ過精度(μ)20ろ過材の種類一般ろ紙
注意
※エア抜きの際は六角穴付止めネジをゆるめすぎない事。(Φ5鋼球がとび出しケガをする恐れがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする