曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)10注文コード11712216品番P-F-TRF-10-10U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。

口径d(Φmm)Rc1 1/4寸法d0(mm)Rc1 1/2寸法H(mm)318寸法H1(mm)210寸法H2(mm)108寸法H3(mm)50寸法H4(mm)58寸法A(mm)85寸法D(mm)110寸法B(mm)64寸法C(mm)46d2×LM10×21寸法D1(mm)156寸法D2(mm)150寸法D3(mm)120寸法d3(mm)12寸法T(mm)13抜代E(mm)330寸法h(mm)209寸法d1(mm)92質量(kg)6ろ過精度(μ)10ろ過材の種類一般ろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする