曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)8標準流量(L/min)450注文コード11712505品番P-LCN-4-8C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最高使用圧力3MPa
L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。

寸法H(mm)I型インジケータ付の場合:362、E型インジケータ付の場合:416寸法E(mm)I型インジケータ付の場合:155、E型インジケータ付の場合:100寸法h1(mm)I型インジケータ付の場合:312、E型インジケータ付の場合:366寸法h2(mm)206質量(kg)30標準流量(L/min)450ろ過精度(μ)8ろ過材の種類Cろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする