曜日別特売

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ろ過精度(μ)3標準流量(L/min)600注文コード11712654品番P-G-LCN-10-3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最高使用圧力3MPa
L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。

寸法H(mm)I型インジケータ付の場合:1133、E型インジケータ付の場合:1187寸法E(mm)I型インジケータ付の場合:935、E型インジケータ付の場合:890寸法h1(mm)I型インジケータ付の場合:1083、E型インジケータ付の場合:1137寸法h2(mm)981質量(kg)57標準流量(L/min)600ろ過精度(μ)3ろ過材の種類Cろ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする