ゆるゆるソックス すべり止め付 オールシーズン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11714955 品番HL751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24〜26 種別紳士用 材質綿混 ダークブラウン 性別紳士用 仕様オールシーズン、ゆるゆるゴム仕様で足首ゆったり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする