NWP350-25 SUS1004=1004 レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11715018

NWP350-25 SUS1004=1004 レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11715018
NWP350-25 SUS1004=1004 レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11715018
NWP350-25 SUS1004=1004 レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11715018

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
730(1004~1004まで)
注文コード
11715018
品番
NWP350-25 SUS1004=1004
販売価格(税込)¥47,040
販売価格(税別)
¥42,764

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

長さ(mm)
730(1004~1004まで)
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
25.4
規格
【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
35
外径(Φmm)
37.4
最小曲げ半径(mm)
240
寸法X(mm)
36
寸法Y(mm)
41
質量(g/個)
505
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
4W/S
流体温度範囲(℃)
-40~100
概略質量(g/m)
1930
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする