林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
アセチルアセトン(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
11715813
品番
01000485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
名称
アセチルアセトン
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CH3COCH2COCH3
濃度(%)
≧99.0
化学組成
CH
3
COCH
2
COCH
3
危険等級
V
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、皮膚に接触した場合や吸入した場合は有毒、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量
100.12
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
123-54-6
別称
2,4-ペンタンジオン
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000