三菱電機
三菱電機の 電池
三菱電機の アルカリ乾電池(単1形)
アルカリ乾電池 EXDシリーズ 単1形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
11716416
品番
LR20EXD/4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
進化したハイパワー
さらなる長持ち持久力
信頼の使用推奨期限10年
タイプ
単1形
質量(g)
135
電圧(V)
1.5
本数
4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
直径×長さ(mm)
34.2×61.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11716416
LR20EXD/4S
45245578
LR20EXR/4S
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単1形
三菱電機
1パック(4本)
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)