家研販売
家研販売の 建具金物
家研販売の 引戸金具・折戸金具
家研販売の 戸車・車のみ
調整戸車(木製引戸用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11717012
品番
O5-R4
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)
36
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ポリアセタール樹脂
種類
R型
耐荷重(kg)
40(2個)
材質(軸受)
ベアリング626ZZ
耐久性
15万回(メーカーテスト)