マルチ発電機Bキット(実験用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11717107 品番8649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,131
販売価格(税別)
1,028

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ
小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。
LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。
最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。
透明ボディーなので仕組みがよくわかります。
電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。

セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11717107
2022-07-19
用途:
環境工作
製造業

子どもたちへの環境工作に利用しました。電気の仕組みがとても分かりやすく良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
11717107
2017-10-08
用途:
小学生低学年用環境学習の教材に使用
教育・研究機関

欲を言えば、サポート台とともに販売して欲しいのと、オルゴールが作動しないことが
欠点です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めてまいります。

対象商品:
11717107
2015-08-15
用途:
不具合
建設業・工事業

安かったので購入し、届いてから早速子供の夏休み工作に使用したら、モーターのギアが回したときに外れてしまい、何度やっても無理なので、二度と買いません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする