生まれたその日から使えるやさしさのベビーパウダー。 汗を吸収し、あせもを防いで、さらっと清潔な肌に保ちます。 良質で、人体や環境にやさしい蒸気減菌済み、なめらかなタルクを使用しています。 香料の安全性を管理しているIFRA*1の基準に加え、更に自社基準を設けて、赤ちゃんにやさしい香料を配合しています。 シェーカータイプは携帯に便利。
汗かく時期にも使えますし、自転車のタイヤ交換時のパウダー替わりでもよいです リピート品です
ボトル型のベビーパウダーは薬局に置いてある所も少なく、夏以外は商品棚からかたずけてしまう所も多いようです。モノタロウさんでは必要な時にすぐ手に入るので助かります。
ニトリル手袋を再度する際に滑りやすくする為に使用。ベビーパウダーなので優しい。万人に使用できる。
中にパフが入っていなかったので、別で薬局で購入しました。まさかパフが入っていないとは。
カメラのレンズのゴムの保存用は、これだよね。べた付き予防用。
バイクタイヤの組み込みにチューブに放りかけてチューブを噛みこまない様に使用しました。スボンジパフが付いていませんが不要なので安く買えました。
ゴム手袋を再使用するとき、なめらかに装着できますので必須です。タイヤとチューブの貼り付き防止、ビードアップにも欠かせません。
〇感マッサージに使ってます。アロマオイルが使えない人用に使っています。最高です