ハンド・尿素シリーズ 尿素10% クリーム やわらかすべすべ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(72g) 注文コード11730023 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

尿素10%配合で、硬くなった皮ふをより柔軟にし、うるおいを素早く浸透させ、肌荒れ改善効果が持続するクリームです。
指先・かかと・ひざなどのガサガサ・ゴチゴチのポイントケアに。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11730023
2017-11-21
用途:
毎年冬になるとかかとの皮が辛く厚くなり、割れて痛くなる。
その他業種

今まで使っていた他社製品より高いが尿素10%の効果か直ぐに痛みがなくなった。
現物の容量は60gで、モノタロウの説明は72gで間違っているので要注意!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする