※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)63
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0
注文コード11732244
品番CA2KF63-40
 
参考基準価格(税別)¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・使用圧力範囲など91種類から選べます
他の種類を見る
 
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。