ディスクグラインダー用研磨材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 11746248 品番 CTOPNA6
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。

用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。 粒度100(#) 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする