※ワイシャツは付属しておりません
i-shirtメディカル (はるやま)
i-shirtメディカル (はるやま)の ユニフォーム・シューズ
i-shirtメディカル (はるやま)の ユニフォーム
i-shirtメディカル (はるやま)の ドクターコート・診察衣
ノーアイロン白衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11746508
品番
KPS8013H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防汚性・高通気性に優れたノーアイロン白衣。
ニット丸編みでストレッチ性が抜群で超軽量仕上げ。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
ドラッグストア・調剤薬局の仕事着として、専門学校や大学ゼミ等、様々な現場で活躍
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
111
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
105
性別
ユニセックス
注意
※洗濯後のアイロン掛けはお控えください。アイロン掛けをする場合は低温またはスチームを推奨します。