ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験関連品
ミクロトーム NK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11747867
品番
G40-5426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,400
販売価格(税別)
¥
34,000
バスケットに入れる
薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品
刃1個
材質
切断面:研磨ガラス製
断面径(Φmm)
75
目盛(mm)
1/100
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。