ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬びん(無色)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11747876
品番
S75-1147-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
液体試薬用
材質
ガラス
色
無色
容量(mL)
250
口内径(Φmm)
24
胴径×全高(Φmm×mm)
68×143