- アカシア集成材 HOJO 11750631 - アカシア集成材 HOJO 11750631

アカシア集成材

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11750631 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。

材質アカシア 長さ(mm)2100 幅(mm)500 厚さ(mm)20 等級A・B 比重気乾比重:0.78 色調無塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
機械のメンテナンス作業
有限会社岩渕木型製作所 様

20mm厚の板材ですが多少反りがあり厚さも20mm以下の場所もあった
小さな角に切っての使用だったのですが平らな面が必要でした
厚みを削り20mmで平らになる仕上がりになるように少し厚めの設定で
販売してもらえると助かります、次回は25mm厚に変えようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする