SPRESENSE-SET01 SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSE 11751008 SPRESENSE-SET01 SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSE 11751008 SPRESENSE-SET01 SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSE 11751008 SPRESENSE-SET01 SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSE 11751008

SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11751008 品番SPRESENSE-SET01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ソニーが開発したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSE」のメインボード・拡張ボード・HDRカメラボードのセット商品です。
これからSPRESENSEを使った開発をはじめる方におすすめの基本的な3アイテムとなっています。
製品内容:
SPRESENSEメインボード /CXD5602PWBMAIN1 x1台
SPRESENSE拡張ボード / CXD5602PWBEXT1 x1台
SPRESENSE HDRカメラボード / CXD5602PWBCAM2W x1台

セット内容SPRESENSE HDRカメラボード:CXD5602PWBCAM2W/メインボード:CXD5602PWBMAIN1/拡張ボード:CXD5602PWBEXT1 寸法(mm)68.6×53.3/28×28 電圧(V)駆動電圧:DC 3.7 メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB 使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載 画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel オーディオ入力4ch アナログマイク入力 クロック周波数最大156MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする