曜日別特売
CXD5602PWBEXT1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード SPRESENSE 11751026

 

CXD5602PWBEXT1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード SPRESENSE 11751026
CXD5602PWBEXT1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード SPRESENSE 11751026
CXD5602PWBEXT1 IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード SPRESENSE 11751026

IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11751026品番CXD5602PWBEXT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音・再生等を行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 Vもしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続、活用できます。

寸法(mm)68.6×53.3出力ヘッドホン端子アナログ端子:6ch (5.0V レンジ)入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5.0Vオーディオ入力4ch アナログマイク入力カードスロットSDカードスロット
注意
※メインボードは付属しません。拡張ボードは、メインボードがなければ動作しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする