CXD5602PWBCAM2W SPRESENSE HDRカメラボード SPRESENSE 11751035 CXD5602PWBCAM2W SPRESENSE HDRカメラボード SPRESENSE 11751035

SPRESENSE HDRカメラボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11751035 品番CXD5602PWBCAM2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Spresense HDRカメラボードは、オンチップの複数フレームデジタル重畳技術によって、従来比倍のHDRイメージセンシング(120dB)に対応します。従来のセンサーでは対応が難しかった暗所や、逆光などの明暗差の大きい環境でもクリアな映像が得られます。

用途
次のようなアプリケーションに効果を発揮します。
・河川や山林・農地などの省電力環境モニター
・鉄塔や橋梁・発電施設等の省電力インフラモニター
・出入口など明暗差の大きい場所でのセキュリティカメラ
・環境によらない安定した認識結果が得られるエッジAIカメラ
・生産設備における、生産状況の監視や設備内部の異常監視
その他High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能 寸法(mm)28 ×28 電圧(V)IO電圧:DC1.8、駆動電圧:DC3.7 レンズレンズ径:M8 P0.35 フィルターIR cut filter インターフェースカメラ:CMOS 8 bit parallel、制御インターフェース:I2C 視野FOV:50.3°±3° 焦点距離(mm)5.1 (adjustable) フォーマット形式出力:Y/C, RGB and JPEG F値2 画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel
注意
※SPRESENSEメインボードは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする