CXD5602PWBLM1J SPRESENSE LTE拡張ボード SPRESENSE 11751051 CXD5602PWBLM1J SPRESENSE LTE拡張ボード SPRESENSE 11751051 CXD5602PWBLM1J SPRESENSE LTE拡張ボード SPRESENSE 11751051

SPRESENSE LTE拡張ボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11751051 品番CXD5602PWBLM1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。
マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。

寸法(mm)45.0×50.0 モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール) 規格nanoSIM 入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ) アンテナオンボードアンテナ搭載 入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O 無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19) オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力 カードスロットmicroSDカードスロット
注意
※SPRESENSEメインボードは含まれません。
※通信に際してSIMの契約が必要です。LTE-M 動作確認SIMリスト
※Spresense Arduino v1.5.0 (2019/12/18) 以降のブートローダーに更新してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする