CXD5602PWBCAM1 SPRESENSE カメラボード SPRESENSE 11751060 CXD5602PWBCAM1 SPRESENSE カメラボード SPRESENSE 11751060

SPRESENSE カメラボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11751060 品番CXD5602PWBCAM1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、SPRESENSEからの指示でカメラとして起動します。
イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。

センサータイプ1/4型 CMOSイメージセンサ 感度ISO 40〜800 レンズあり 有効画素数511万画素 フォーマット形式出力画像:JPEG(4:2:2) ・Y/Cb/Cr ・YUV ・RGB ・RAW ・JPEG+YUV(サムネイル) ホワイトバランスオートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯/ランプ フォーカスフォーカス制御:オート/シングルAF/連続AF/マニュアル 露出補正±2EV(1/3EVステップ) パターンシーンセレクション:12パターン 露出制御自動/シャッター優先/ISO感度優先/長時間AEモード 測光モードマルチパターン/中央重点/画面全体平均/スポット シャッタースピード1/8s(長時間AEモード)〜1/42000s 記録画素数504万画素 ビデオフォーマットHDビデオ出力:1080p(1920×1030、30frame/s) ・720p(1208×720、60frame/s) ・JPEG output、JPEG+YCbCr output イメージセンサーISX012 データレート動画データレート:SVGA 30frame/s YCbCr output、静止画データレート:5M pixel 15 frame/s JPEG output
注意
※SPRESENSEメインボードは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする