ノーブランド
ノーブランドの 航海計器
ノーブランドの 船灯/信号器具/形象物
ノーブランドの 形象物/旗
国際信号旗 文字旗 小型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
内容
【一字信号】YES(肯定) マークの位置変更
注文コード
11751288
品番
C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
内容
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
仕様
発音:チャーリー(Charlie)
材質
ポリエステル100%
内容
【一字信号】YES(肯定) マークの位置変更
寸法(縦×横)(cm)
旗:70×85
注意
※画像は代表画像です、記載の明細や仕様等をよくご確認ください。