国際信号旗 文字旗 小型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 内容【一字信号】私を避けよ。私は操縦が困難である。 注文コード11751297 品番D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内容など26種類から選べます 他の種類を見る
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。 仕様発音:デルタ(Delta) 材質ポリエステル100% 内容【一字信号】私を避けよ。私は操縦が困難である。 寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
注意
※画像は代表画像です、記載の明細や仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする